Clește de tăiere Facom 192T.18UPE
180 mm high-performance diagonal cutters
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:192T.18UPE
Rubix:d1332128
EAN:3662424077418

Detalii produs : 192T.18UPE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192T.18UPE
180 mm high-performance diagonal cutters
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | rotund |
|---|---|
| Lungime | 173 mm |
| Greutate | 350 g |
| Lungimea nasurilor | 21 mm |
| Capacitate de tăiere | 3 mm |
| 180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
