• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 181A.25CPEFRFID FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 181A.25CPEFRFID

    Clește de tăiere Facom 181A.25CPEFRFID

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:181A.25CPEFRFID
    Rubix:d1327106
    EAN:3662424980213
    brand logo

    Detalii produs : 181A.25CPEFRFID FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 181A.25CPEFRFID


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    70 01 180 KNIPEX - KNIPEX 7001180 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 180MMClește de tăiere Facom 190.16VE79 12 125 ESD KNIPEX - KNIPEX 7912125ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM1082INOX 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082INOX 16079 52 125 ESD KNIPEX - KNIPEX 7952125ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM847005 ROEBUCK - 847005 CLESTE CU TAIS DIAGONAL, 160 MMClește de tăiere Facom 181A.18CPEFRFID79 52 125 KNIPEX - KNIPEX 7952125 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MMClește de tăiere Facom 190.16CPERFID8306-5 GEDORE - 8306-5 GEDORE40913 - CLESTE SFIC CU PARGHIE MARE 160MM407.E FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 407.E1080D 15 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1080D 15Clește de tăiere Facom 192A.16CPEPBClește de tăiere Facom 406.E
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut