• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere

    Clește de tăiere Facom 181A.18CPEFRFID

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:181A.18CPEFRFID
    Rubix:d1340819
    EAN:3662424980206
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    8306-6 GEDORE - 8306-6 GEDOREClește de tăiere Facom 437.MT433.LE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 433.LEClește de tăiere Facom 416.12MT190.16CPEF FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16CPEF1084BM 200 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084BM 200Clește de tăiere Facom 405.10MTFRFID1190BM BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1190BM70 01 160 KNIPEX - KNIPEX 7001160 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MM48226106 - CLESTE CU TAIS LATERAL 160MM608850 - 608850 466/1BI CLESTE TAIS LATERAL PENTRU CONDITII GRELE 180 UNIOR8314-125 JC GEDORE - GEDORE 6742300 8314-125JC 125MM SIDE CUTTER847010 ROEBUCK - 847010 END CUTTING PLIER 160MM ROEBUCKVDE 8316-200 H GEDORE - VDE 8316-200 H GEDORE1191BM/L BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1191BM/L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut