• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 40913 - CLESTE SFIC CU PARGHIE MARE 160MM

    Clește de tăiere Wiha 40913

    Clește de tăiere Wiha

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Wiha:40913
    Rubix:84475
    Producator:40913
    EAN:4010995409135
    brand logo

    Detalii produs : 40913 - CLESTE SFIC CU PARGHIE MARE 160MM


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    405.12 FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 405.12Clește de tăiere Facom 190.20CPE1082GBM 140 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082GBM 140190A.16G FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190A.16G1088 200 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1088 200Clește de tăiere Facom 405.8MTClește de tăiere Facom 192.20CPEF8350-3 GEDORE - 8350-3 GEDORE1084 200 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084 20048226106 - CLESTE CU TAIS LATERAL 160MM90 70 220 - KNP.90 70 220 CLESTE DE PERFORMANTA KNIPEX190.16EG FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16EG406.RMTF FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.RMTF79 52 125 ESD KNIPEX - KNIPEX 7952125ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM74 02 180 - CLESTE SFIC CU PARGHIE MARE 180MM 74 02 180
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut