Clește de tăiere Facom 405.8MT

Micro-Tech ® mini-jaw cutting pliers : fineness

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:405.8MT
Rubix:d1337142
EAN:3148511751152
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluiascutit
Lungime110 mm
Greutate60 g
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Micro-Tech ® mini-jaw cutting pliers : fineness
- Weight: 60 g. Capacity 8.5 mm. Type of cut, semi-shave. Standard: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

Puncte forte

These small tweezers are adapted to miniature electronic components.

Aplicații

These small tweezers are adapted to miniature electronic components.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate68 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)155x65x20 mm
greutate ambalate68 g
Forma nasuluiascutit
Lungime110 mm
Greutate60 g
Lungimea nasurilor9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere