• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 1082INOX 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082INOX 160

    Clește de tăiere Beta Tools 1082INOX 160

    Clește de tăiere Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:1082INOX 160
    Rubix:d1186970
    Producator:010820350
    EAN:8014230867540
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 1082INOX 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082INOX 160


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    406.8E FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.8EClește de tăiere Beta Tools 1188BM /1Clește de tăiere Facom 192A.18G406.RMT FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.RMT8350-5 GEDORE - 8350-5 GEDORE2101G-160IP BAHCO - BAHCO 2101G-160IP SIDE CUTTER 2101G-160IP5073367 ROEBUCK - 5073367 CLESTE CU TAIS DIAGONAL 180 MM ROEBUCK70 15 110 KNIPEX - KNIPEX 7015110 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 110MM416.12C FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 416.12C847005 ROEBUCK - 847005 CLESTE CU TAIS DIAGONAL, 160 MM48226106 - CLESTE CU TAIS LATERAL 160MM13 92 200 KNIPEX - KNIPEX 1392200 PLIERS FOR ELECTRICAL INSTALLATION 200MMClește de tăiere Facom 395.16190.16CPE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16CPE192A.18CPE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192A.18CPE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut