Referințe
Facom:192.20G
Rubix:d1330458
EAN:3148516738714

Detalii produs : 192.20G FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192.20G
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 200 mm |
|---|---|
| Greutate | 290 g |
| Capacitate de tăiere | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
