Referințe
Facom:391.16VERFID
Rubix:d1343426
EAN:3662424980756



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | diagonalã |
|---|---|
| Lungime | 165 mm |
| Greutate | 210 g |
| Lungimea nasurilor | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Forma nasului | diagonalã |
|---|---|
| Lungime | 165 mm |
| Greutate | 210 g |
| Lungimea nasurilor | 21 mm |