• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 26813 - 26813 CLESTE SFIC PENTRU ELECTRONICA 128MM

    Clește de tăiere Wiha 26813

    Clește de tăiere Wiha

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Wiha:26813
    Rubix:94278
    Producator:26813
    EAN:4010995268138
    brand logo

    Detalii produs : 26813 - 26813 CLESTE SFIC PENTRU ELECTRONICA 128MM


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Clește de tăiere Facom 416.RMT4972257 ROEBUCK - 4972257 CLESTE 112MM ROEBUCKClește de tăiere Facom 192.18GClește de tăiere Facom 192.18TE79 62 125 ESD KNIPEX - KNIPEX 7962125ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM406.MT FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.MTClește de tăiere Facom 425.EClește de tăiere Facom 405.101082BM-HS 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082BM-HS 1602101G-125 BAHCO - 2101G-125 CLESTE DE PRECIZIE PENTRU TAIAT BAHCO1088 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1088 160Clește de tăiere Facom 181A.18CPEFRFID847010 ROEBUCK - 847010 END CUTTING PLIER 160MM ROEBUCK79 02 120 ESD KNIPEX - KNIPEX 7902120ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 120MM4971964 ROEBUCK - 4971964 160 MM 212195EU ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut