Oglindă de inspecție Facom 834B.RTIS

834B.RTI - Oglinzi telescopice

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:834B.RTIS
Rubix:d1334935
EAN:3662424036200
brand logo

rezumat tehnic

Formărotund
Lungime935 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 834B.RTIS FACOM - INSPECTION MIRROR FACOM 834B.RTIS


Oglinda telescopică Facom seria 834B este un instrument de control vizual conceput pentru a facilita inspecția zonelor greu accesibile, cum ar fi suporturile motorului. Oferă o vizibilitate bună chiar și în medii întunecate datorită micului LED de iluminare.

Caracteristici:
Această oglindă telescopică este un instrument ergonomic conceput pentru a oferi o mare ușurință în utilizare în fiecare zi. Mânerul său din plastic rezistent la solvenți precum Skydrol sau motorină garantează o durabilitate excelentă, chiar și în medii contaminate cu hidrocarburi. Tija telescopică permite reglarea lungimii pentru a ajunge cu ușurință și fără efort în zonele ascunse sau înguste. Sticla rezistentă la zgârieturi asigură o imagine clară și precisă pe termen lung, în timp ce o piesă din plastic turnată în jurul sticlei protejează piesele din jur împotriva oricărui contact accidental. Articulația oglinzii, reglabilă și blocabilă cu șurub, permite adaptarea unghiului de vizualizare în funcție de poziția de lucru. Lumina LED montată pe rama oglinzii permite iluminarea zonei observate.

Specificații:
- Marcă: Facom.
- Serie: 834B.
- Tip: oglindă telescopică.
- Lungime: până la 970 mm, în funcție de referință.
- Tip de sticlă: sticlă rezistentă la zgârieturi.
- Formă: dreptunghiulară sau rotundă, în funcție de referință.
- Protecție: piesă din plastic turnată în jurul sticlei.
- Articulație: reglabilă și blocabilă cu șuruburi.
- Mâner: din plastic ergonomic și antiderapant.
- Lungime: tijă telescopică reglabilă, în funcție de modelul din gamă.
- Utilizare: inspecție, control vizual, întreținere preventivă.
- Garanție pe viață.

B Standarde:B
Această oglindă LED mică este conformă cu regulamentul RoHS nr. 2011/65/UE.

Puncte forte

- Vizibilitate îmbunătățită: iluminarea LED integrată permite inspectarea ușoară a zonelor întunecate sau înguste fără sursă de lumină externă.
- Robustețe și durabilitate: sticla rezistentă la zgârieturi și protecția turnată asigură o durată lungă de viață a produsului, completată de o garanție pe viață în caz de defect.
- Ergonomie avansată: mânerul confortabil și rezistent oferă o prindere sigură și stabilă.
- Versatilitate de utilizare: articulația reglabilă și tija telescopică permit o adaptare perfectă la fiecare situație de control.

Aplicații

Modelul 834B este conceput pentru profesioniștii care trebuie să inspecteze zone greu accesibile. Este ideal pentru mecanici, tehnicieni de întreținere, electricieni și inspectori industriali. În atelierele auto, permite verificarea părților din spate ale blocurilor motor sau ale componentelor fără demontare. În domeniul întreținerii industriale, acesta facilitează controlul vizual al zonelor ascunse în spatele mașinilor sau în conducte. În domeniul electricității sau al instalațiilor sanitare, acesta ajută la vizualizarea conexiunilor situate în spații înguste.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)180x45x25 mm
greutate ambalate72 g
Formărotund
Lungime935 mm
Diametru33 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere