Referințe
Facom:83H.1,5
Rubix:d1341262
Producator:83H.1.5
EAN:3148511240014




Detalii produs :
83H - Long male metric Allen keys
- Made of silicon steel.
- Presentation: phosphated
- Made of silicon steel.
- Presentation: phosphated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 65x15x2 mm |
| greutate ambalate | 1 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 1.5 |
| Lungime | 62 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
