Referințe
Facom:89.7
Rubix:d1340568
EAN:3148511267509



Detalii produs :
89 - Short Torx® male Allen keys
-compliant with TORX® specifications.
- Presentation: burnished.
-compliant with TORX® specifications.
- Presentation: burnished.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 55x20x5 mm |
| greutate ambalate | 3 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 7 |
| Lungime | 51.5 mm |
| Finisare | brunat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
