Referințe
Facom:82H.9F
Rubix:d1342283
EAN:3662424989759



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 86 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 115x45x12 mm |
| greutate ambalate | 86 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 9 |
| Lungime | 105 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
