Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92A.5

92A - Metric elbow tube wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:92A.5
Rubix:d1334993
EAN:3148516628305
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere5
Lungime95 mm
Tipcheie tubulară
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


92A - Metric elbow tube wrenches
- Elbow tube wrenches: allows work on long threaded rods.
- Bore hole allowing the use of pindles: 160A.
- Spindle to be used: 160A.1 for dimensions from 4 to 23 mm; 160A.2 for dimensions from 24 to 32 mm.
- Metric dimensions: from 4 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate24 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)100x25x10 mm
greutate ambalate24 g
Deschidere5
Lungime95 mm
Tipcheie tubulară
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere