• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.JE9T

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40.JE9T
    Rubix:d1336045
    EAN:3148515283048
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.12PB34 18x19 GEDORE - 34 18x19 GEDORE34 20x22 GEDORE - GEDORE 34 20MM X 22MM FLEX HEAD WRENCHCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94A.1042INOX-AS 9/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX-AS 9/1674AT.11 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 74AT.11Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.3/4CF111EN 250 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111EN 250Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1130SPLCheie de deschidere fixă și variabilă Facom D.29EURCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.19X2242HS/AS 1.1/8 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS/AS 1.1/8Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92A.5HN16 SKF - SKF HOOK SPANNER 105MM HN1691 27 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 27
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut