Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.3/4CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.3/4CF
Rubix:d1343000
EAN:3662424033797

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 50x40x10 mm |
| greutate ambalate | 72 g |
| Lungime | 48.5 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
