Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Portwest A622G7RL
A622 - MR Cut PU Palm Glove
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:A622G7RL
Rubix:d1207964
EAN:5036108217069

Documente
Detalii produs : A622G7RL PORTWEST - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES PORTWEST A622G7RL
Level C cut resistant glove for protection against cuts and sharp objects. Seamless liner for added comfort and dexterity. EN407 contact heat level 1 provides short term protection against temperatures up to 100°Smooth PU coating for increased abrasion resistance. Superb abrasion and tear resistance. Palm dipped to increase dexterity and ventilation. Medium risk cut protection. 13 gauge liner for a perfect fit. Retail bag which aids presentation for retail sales. 100% Breathable seamless liner.
Standard : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Standard : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Colour : Grey
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | l |
| Nivelul de rezistență la tăiere | a |
| Material de bază | hppe |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
| Lungime | 250 mm |
| Culoare | gri |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere