Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 8805-6

Mănușă TEGERA 8805 Infinity

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Tegera:8805-6
Rubix:214284
EAN:7340118319322
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime6
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 8805-6 TEGERA - MANUSI TEGERA 8805 CRF INFINITY MARIMEA 6


Tegera 8805 Infinity este o mănușă anti-tăiere ultra-ușoară de nivel B, concepută pentru a acționa ca o a doua piele protectoare. Datorită dexterității ridicate, sensibilității tactile sporite și protecției împotriva riscurilor mecanice ușoare, este un aliat de nădejde pentru profesioniștii care efectuează lucrări de precizie.

Caracteristici:
Tricotată fără cusături, cu grosimea de 18, această mănușă este subțire și foarte flexibilă. Tehnologia CRF dezvoltată de Ejendals garantează protecție împotriva tăieturilor ușoare. Este foarte rezistentă la abraziune și rupere, ceea ce îi conferă o durată de viață remarcabilă. Este prevăzut cu o palmă acoperită cu spumă de nitril super moale, oferind o aderență excelentă pe suprafețe uscate, umede sau chiar foarte murdare. Această mănușă rezistă, de asemenea, la căldura de contact de până la 100 °C, permițând manipularea intermitentă a pieselor fierbinți. Spațiul dintre degetul mare și arătător, mai supus uzurii, este întărit printr-un strat de acoperire local. În plus, această mănușă este compatibilă cu ecranele tactile și produsele alimentare.

Specificații:
- Material suport: fibre de carbon, HPPE (polietilenă de înaltă performanță), nailon, fibră de oțel inoxidabil.
- Construcție: tricotat fără cusături, urmat de acoperirea palmei.
- Grosime: 18 (mănușă foarte subțire).
- Acoperire: spumă de nitril și poliuretan pe bază de apă (aqua PU).
- Tip de manșetă: manșetă tricotată.
- Mărimi: 5-11.
- Lungime: între 210 și 270 mm, în funcție de mărime.
- Dexteritate: 5/5.
- Culori: gri, galben, negru.
- Ambalare: 6 perechi pe lot, legate cu un cârlig.
- Compatibil cu ecranele tactile.

B Standarde:B
- Certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. EIP de categoria II.
- EN 388 pentru rezistența mecanică (abraziune: 4; rupere: 4, perforare: 2, tăieturi: B).
- EN 407 pentru rezistența la căldură (căldură de contact nivel 1: până la 100 °C timp de min. 15 secunde).
- EN 21420 pentru cerințele generale privind mănușile de protecție.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
- Certificat STANDARD 100 de către Oeko-Tex.
- Certificat „Excelent” de către Dermatest.

Informații despre marcă:
Tegera este o marcă a companiei suedeze Ejendals, specializată în echipamente de protecție a mâinilor. Tegera oferă mănuși de protecție care combină confortul, durabilitatea și inovația pentru diverse sectoare, precum industria, construcțiile și întreținerea. Cunoscută pentru calitatea sa, marca integrează tehnologii avansate precum CRF pentru a proteja împotriva tăieturilor, substanțelor chimice și șocurilor, asigurând în același timp o dexteritate optimă și un confort ridicat la utilizare.
Great fingertip sensitivity and touchscreen function for precision work in dry areas.

Puncte forte

- Protecție optimă împotriva tăieturilor ușoare, abraziunii și căldurii de contact (100 °C).
- Confort și ușurință datorită grosimii de 18 pentru utilizare îndelungată.
- Prindere excelentă și sensibilitate tactilă pentru manipulări fine.
- Compatibile cu ecranele tactile pentru o utilizare practică.
- Durabilitate sporită datorită tehnologiei CRF și bazei degetului mare întărite.

Aplicații

Mănușile Tegera 8805 Infinity sunt ideale pentru utilizare în diverse medii industriale, cum ar fi asamblarea de precizie, construcțiile, întreținerea, industria metalurgică, logistica și multe altele. Acestea oferă o protecție fiabilă și un confort optim pentru lucrătorii expuși la riscuri de tăieturi ușoare (hârtie, tablă brută tăiată, tăierea alimentelor etc.).
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime6
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazănylon
Contactul cu alimenteleda
Mediu de utilizareuscat
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilornitril
Culoaregri
  • Disponibil

Mărime