Referințe
Ansell:80-658-7
Rubix:d811291
Producator:80658070
EAN:0076490461201




Detalii produs : 80-658-7 ANSELL - ANSELL 80-658 ACTIVARMR XX43E 3/4 LATEX COATED GLOVES GRN/BLU SIZE 7
Mănușa de protecție ActivArmr® 80-658 de la Ansell oferă o protecție fiabilă împotriva tăieturilor și căldurii, garantând în același timp o prindere excelentă și un confort optim. Ideală pentru manipulări grele care necesită sensibilitate tactilă, aceasta asigură protecția mâinilor și a antebrațelor, minimizând în același timp tensiunea musculară.
Caracteristici:
Mănușile ActivArmr® 80-658 au o structură cu trei straturi care oferă o rezistență sporită la tăieturi, așchii și arsuri. Căptușelile lor din oțel, fibră de sticlă și aramidă oferă o rezistență la tăiere de nivel EN ISO E și o rezistență termică EN 407 de nivel 2. Acoperirea din latex, combinată cu o finisare plisată, garantează o aderență fermă pe suprafețe uscate și umede, reducând în același timp tensiunea musculară. În cele din urmă, aceste mănuși sunt, de asemenea, dotate cu o manșetă extra-lungă, trei sferturi îmbibată, care protejează eficient antebrațul și încheietura mâinii de potențialele pericole, în special de soluțiile lichide periculoase.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Latex din cauciuc natural
- Material suport: Oțel inoxidabil, Nylon, Fibră de sticlă, Bumbac, Aramidă
- Model manșetă: Manșetă extra lungă
- Grosime: 7
- Fără latex: Nu
- Fără silicon: Nu
- Antistatic: Nu
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 250-300 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Albastru
- Ambalare: 12 perechi/pungă, 6 pungi/cutie
- Temperatură de spălare: 40 °C.
Standarde:
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420:2020 și cu standardul EN 388, având o clasificare XX43E care atestă rezistența sa excelentă la rupere (4/4) și la perforare (3/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de E. De asemenea, oferă o rezistență la căldură de contact de nivel 2, conform standardului EN 407.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Caracteristici:
Mănușile ActivArmr® 80-658 au o structură cu trei straturi care oferă o rezistență sporită la tăieturi, așchii și arsuri. Căptușelile lor din oțel, fibră de sticlă și aramidă oferă o rezistență la tăiere de nivel EN ISO E și o rezistență termică EN 407 de nivel 2. Acoperirea din latex, combinată cu o finisare plisată, garantează o aderență fermă pe suprafețe uscate și umede, reducând în același timp tensiunea musculară. În cele din urmă, aceste mănuși sunt, de asemenea, dotate cu o manșetă extra-lungă, trei sferturi îmbibată, care protejează eficient antebrațul și încheietura mâinii de potențialele pericole, în special de soluțiile lichide periculoase.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Latex din cauciuc natural
- Material suport: Oțel inoxidabil, Nylon, Fibră de sticlă, Bumbac, Aramidă
- Model manșetă: Manșetă extra lungă
- Grosime: 7
- Fără latex: Nu
- Fără silicon: Nu
- Antistatic: Nu
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 250-300 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Albastru
- Ambalare: 12 perechi/pungă, 6 pungi/cutie
- Temperatură de spălare: 40 °C.
Standarde:
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420:2020 și cu standardul EN 388, având o clasificare XX43E care atestă rezistența sa excelentă la rupere (4/4) și la perforare (3/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de E. De asemenea, oferă o rezistență la căldură de contact de nivel 2, conform standardului EN 407.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Feel the power of extreme cut protection.
Puncte forte
- Construcție în trei straturi pentru o protecție sporită împotriva tăieturilor, așchiilor și arsurilor;
- Acoperire din latex cu finisaj plisat, oferind o aderență fermă atât pe suprafațe uscate, cât și pe cele umede;
- Manșetă extra-lungă, care protejează eficient antebrațul și încheietura mâinii de potențialele pericole;
- Reducerea alunecării și a tensiunii musculare, garantând un confort optim și o siguranță sporită.
- Acoperire din latex cu finisaj plisat, oferind o aderență fermă atât pe suprafațe uscate, cât și pe cele umede;
- Manșetă extra-lungă, care protejează eficient antebrațul și încheietura mâinii de potențialele pericole;
- Reducerea alunecării și a tensiunii musculare, garantând un confort optim și o siguranță sporită.
Aplicații
Mănușile ActivArmr® 80-658 sunt concepute pentru manipulări grele care necesită o bună sensibilitate tactilă în sectoare de activitate precum construcțiile, fabricarea sticlei, metalurgia, precum și reciclarea și eliminarea deșeurilor. Sunt recomandați în special pentru manipularea metalelor ascuțite, a plăcilor de sticlă, a obiectelor tăioase, precum și a tablelor metalice, tăierea pieselor uscate, vopsite sau galvanizate.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 149 g |
|---|---|
| Tip | mănușă |
| Mărime | 7 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | e |
| Material de bază | bumbac |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Nivelul de rezistență la abraziune | x |
| Acoperirea mănușilor | latex |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere