Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 215-10
All-round work gloves 215 TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:215-10
Rubix:d714949
EAN:7392626014114

Documente
Detalii produs : 215-10 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 215-10
Cut-resistant glove designed for precision work, combining high protection and great dexterity. Made from full-grain goatskin and Kevlar® fibers, it provides cut resistance (Level C) while offering excellent fingertip sensitivity. Fully lined for comfort, the glove features reinforced index finger and fingertips to ensure precision during delicate tasks.
Cut-resistant glove made from goatskin and Kevlar® fibers, offering great dexterity and protection for precision tasks.
Puncte forte
Reinforced index finger, Reinforced fingertips
Aplicații
PIM_TEAM
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 10 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | c |
| Material de bază | piele |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 2 |
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Lungime | 240 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere