Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Portwest A727ORRXXL

PORTWEST GLOVE IMPACT A727

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:A727ORRXXL
Rubix:d1207550
EAN:5036108326013
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime11
Nivelul de rezistență la tăieree
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A727ORRXXL PORTWEST - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES PORTWEST A727ORRXXL


The innovative TPR design, combined with a cut resistance level E, provides this impact glove with exceptional wearing comfort, very good sensitivity and maximum protection. The TPR pads are applied directly onto the lining instead of the traditional stitched-on padding, so freedom of movement is not limited.

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime11
Nivelul de rezistență la tăieree
Material de bazăhppe
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime