Potrivirea funcției SMC AS22R-G01-08

Actuators - With Pressure Reduction Function - AS-R

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:AS22R-G01-08
Rubix:d555874
Producator:AS22R-G01-08
brand logo

rezumat tehnic

Temperatura maximă60 °C
Temperatura minimă-5 °C
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : AS22R-G01-08 SMC - SMC AS22R-G01-08 WITH PRESSURE REDUCTION FUNCTION - AS-R


Air Saving Speed Controllers, Elbow type
Air consumption can be reduced by up to 31 %
Same mounting and operation as a standard speed controller
No delay in the response time with rapid supply and exhaust function
Push-lock type handle
Applicable tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12
Thread types: R, G, NPT.

Informații tehnice


atribute
Temperatura maximă60 °C
Temperatura minimă-5 °C
Diametrul tubului exterior metric 28 mm
Tipul de filetareg
Domeniul de presiune0,3 - 0,7 mpa
  • Disponibil – Data livrării la cerere