Referințe
FAG:H316X212
Rubix:d1252213
Producator:0191769610000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Lățime | 59 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
Detalii produs : H316X212FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H316X212
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1019 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 69.85 mm |
| Lățime | 59 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Serie | h3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere