Referințe
Riegler:ES 545
Rubix:d545142
Producator:112343
EAN:4047322215787



Detalii produs : ES 545 RIEGLER - ES 545 RIEGLER
Adjustable T-fitting with sealing cone stainless steel 1.4571. Configuration with cylindrical thread and soft seal from NBR.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 247 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m22x1,5 i. |
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø 15 mm |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
