Racord pentru furtun cu filet Riegler TFV 98-12
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:TFV 98-12
Rubix:d545437
Producator:112936
EAN:4047322396066

Detalii produs : TFV 98-12 RIEGLER - TFV 98-12 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rp 1/2 (ig) |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | r 1/2 (ag) |
| Tipul de filetare | conic |
| Presiune de funcționare min. | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
