Referințe
Riegler:ES 547
Rubix:d544449
Producator:112345
EAN:4047322215800




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | mutter-innengewinde m30x2,0 (i.) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 160 bar |
Detalii produs : ES 547 RIEGLER - ES 547 RIEGLER
Adjustable T-fitting with sealing cone stainless steel 1.4571. Configuration with cylindrical thread and soft seal from NBR.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 235 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | mutter-innengewinde m30x2,0 (i.) |
| Presiune maximă a serviciului | 160 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø 22 mm (dichtkegel) |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere