Referințe
Riegler:V 138
Rubix:d543705
Producator:112201
EAN:4047322166690




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | rohr-außen-ø 12 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
Detalii produs : V 138 RIEGLER - V 138 RIEGLER
T-fitting galvanized steel pipe D 4. T-bulkhead fitting / - galvanized steel -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 131 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rohr-außen-ø 12 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere