Cilindru compact Festo ADVC-16-5-I-P
ADVC short stroke cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVC-16-5-I-P
Rubix:37924
Producator:188113
EAN:4052568077006

Documente
Detalii produs : 188113 - 188113 ADVC-16-5-I-P CIL CURSA SCURT
Short stroke cylinder ADVC-16-5-I-P No facility for sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x18x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 39,03 g |
| Diametrul cilindrului | 16 mm |
| Cursa cilindrului | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere