Cilindru pneumatic standard Festo AEVC-40-25-A-P
AEVC short stroke cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:AEVC-40-25-A-P
Rubix:127508
Producator:188231
EAN:4052568148409

Documente
Detalii produs : 188231 - 188231 AEVC-40-25-A-P CIL CURSA SCURT
Short stroke cylinder AEVC-40-25-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=40 mm, Spring return force, retracted=28 N, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 337 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere