Cilindru pneumatic standard Festo AEVC-6-5-A-P

AEVC short stroke cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:AEVC-6-5-A-P
Rubix:d763952
Producator:188062
EAN:4052568076504
AEVC-6-5-A-P Short stroke cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului6 mm
Cursa cilindrului5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : AEVC-6-5-A-P FESTO - FESTO 188062 SHORT-STROKE CYLINDER AEVC-6-5-A-P


Short stroke cylinder AEVC-6-5-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=6 mm, Spring return force, retracted=3 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)12x10x10 mm
Logistic Greutate9,98 g
Diametrul cilindrului6 mm
Cursa cilindrului5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere