Cilindru pneumatic standard Festo AEVC-80-10-A-P-A

AEVC short stroke cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:AEVC-80-10-A-P-A
Rubix:d764486
Producator:188304
EAN:4052568149086
AEVC-80-10-A-P-A Short stroke cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : AEVC-80-10-A-P-A FESTO - FESTO 188304 SHORT-STROKE CYLINDER AEVC-80-10-A-P-A


Short stroke cylinder AEVC-80-10-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=80 mm, Spring return force, retracted=85 N, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1291,7 g
Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere