Cilindru pneumatic standard Riegler 1.DM.25010
Round cylinder double-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:1.DM.25010
Rubix:d542229
Producator:105787
EAN:4047322010771

Detalii produs : 1.DM.25010 RIEGLER - 1.DM.25010 RIEGLER
Round cylinder double-acting M5 piston diam. 8 mm piston rod thread M4 . Single- and double-acting design with solenoid piston.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 255 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
