Cilindru compact Festo AEVU-20-15-P-A
AEVU compact cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:AEVU-20-15-P-A
Rubix:d758067
Producator:156942
EAN:4052568121853

Documente
Detalii produs : AEVU-20-15-P-A FESTO - FESTO 156942 COMPACT CYLINDER AEVU-20-15-P-A
Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options
Puncte forte
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 187,35 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
| Cursa cilindrului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere