Unitate de tratare a aerului SMC AC40A-F04-D
Air Combination
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:AC40A-F04-D
Rubix:d556404
Producator:AC40A-F04-D

Documente
Detalii produs : AC40A-F04-D SMC - SMC AC40A-F04-D
Puncte forte
ISO 8573-1:2010 compliant
Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Body size: 20, 30, 40, 50, 60.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Dimensiunea designului | 40 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 1/2 in |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere