Referințe
Riegler:650 B/M
Rubix:d536345
Producator:100974
EAN:4047322110082



Detalii produs : 650 B/M RIEGLER - 650 B/M RIEGLER
Standard Filter G 1/4 with metal container . Centrifugal separator with sintered filter element.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 750 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 3100 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
