Referințe
Riegler:VW 24 M
Rubix:d536685
Producator:125347
EAN:4047322170277




Detalii produs : VW 24 M RIEGLER - VW 24 M RIEGLER
Maintenance unit "VARIOBLOC"
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3124 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 3400 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
