Referințe
Riegler:850 D/M
Rubix:d549770
Producator:101084
EAN:4047322121491



Detalii produs : 850 D/M RIEGLER - 850 D/M RIEGLER
Standard Maintenance unit 3-part G 1/4 0.5-16 bar metal contain w/ Mano . 3-part maintenance units consisting of a pre-pressure independent, back-controlled diaphragm pressure regulator with secondary venting, a centrifugal separator and a proportional oiler.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3958 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 3200 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
