Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/8-D-7-O-MINI-A

FRC service unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-1/8-D-7-O-MINI-A
Rubix:d761965
Producator:192640
EAN:4052568152819
FRC-1/8-D-7-O-MINI-A Service unit

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-1/8-D-7-O-MINI-A FESTO - FESTO 192640 SERVICE UNIT FRC-1/8-D-7-O-MINI-A


Service unit FRC-1/8-D-7-O-MINI-A Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate805 g
Diametrul filetării (inch)1/8 ''
Debitul volumului800 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere