Unitate de tratare a aerului Riegler FU 1305
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 1305
Rubix:d538738
Producator:100266
EAN:4047322246477

Detalii produs : FU 1305 RIEGLER - FU 1305 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4400 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 10000 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
