Unitate de tratare a aerului Festo MSB4-1/4-FRC6:J2M1

MSB4 Service Unit Combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MSB4-1/4-FRC6:J2M1
Rubix:d766911
Producator:531119
EAN:4052568165086
MSB4-1/4-FRC6:J2M1 Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MSB4-1/4-FRC6:J2M1 FESTO - FESTO 531119 SERVICE UNIT COMBINATION MSB4-1/4-FRC6:J2M1


Service unit combination MSB4-1/4-FRC6:J2M1 Filter/pressure regulator/lubricator combination, maximum output pressure 12 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate583 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Debitul volumului900 l/min
Dimensiunea designului4
  • Disponibil – Data livrării la cerere