Unitate de tratare a aerului Riegler 650 G/K-HA
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:650 G/K-HA
Rubix:d545089
Producator:100961
EAN:4047322342100

Detalii produs : 650 G/K-HA RIEGLER - 650 G/K-HA RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1720 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 1/2 '' |
| Debitul volumului | 12500 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
