Unitate de tratare a aerului SMC AC30-F03D-A

AC-B Combination Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:AC30-F03D-A
Rubix:d548966
Producator:AC30-F03D-A
AC10-40-A (FRL), Modular Type, Air Filter + Regulator + Lubricator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)0.375 ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : AC30-F03D-A SMC - SMC AC30-F03D-A AIR FILTER + REGULATOR + LUBRICATOR


-
•Filter + Regulator + Lubricator.
•Body size: 10, 20, 25, 30, 40.
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
•Max. operating pressure: 1.0 MPa.
•Attachments.

Size: 30
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Float type auto drain: D [Float Type Auto Drain (N.O.)]
Pressure Gauge: None
Attachment: w/o Attachment
Set pressure: 0.05 to 0.7 MPa setting
Semi-standard 1: Standard
Semi-standard 2: Standard
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)72x195x167 mm
Logistic Greutate1065 g
Diametrul filetării (inch)0.375 ''
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului7 bar
Debitul volumului1200 l/min
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 1g3/8 bspp
  • Disponibil – Data livrării la cerere