Unitate de tratare a aerului Festo MS4-LFR-1/8-D7-CRV-AS
MS4-LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS4-LFR-1/8-D7-CRV-AS
Rubix:d769525
Producator:529170
EAN:4052568163587

Documente
Detalii produs : MS4-LFR-1/8-D7-CRV-AS FESTO - FESTO 529170 FILTER REGULATOR MS4-LFR-1/8-D7-CRV-AS
Filter regulator MS4-LFR-1/8-D7-CRV-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 342 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Debitul volumului | 850 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | g1/8 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere