Referințe
Riegler:762 K
Rubix:d538571
Producator:101019
EAN:4047322117500



Detalii produs : 762 K RIEGLER - 762 K RIEGLER
Standard mist lubricator G 1/4 max. 16 bar. Proportional lubricator, filling oil under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1033 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 9000 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
