Unitate de tratare a aerului Riegler GFRL 33
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:GFRL 33
Rubix:d538559
Producator:116425
EAN:4047322308380

Detalii produs : 116425 RIEGLER - 116425 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2940 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
| Debitul volumului | 2950 l/min |
| Dimensiunea designului | 400 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
