Unitate de tratare a aerului Riegler FU 833
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 833
Rubix:d536859
Producator:100147
EAN:4047322214605



Detalii produs : FU 833 RIEGLER - FU 833 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 420 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 3500 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
