Referințe
Riegler:748 S
Rubix:d545292
Producator:101023
EAN:4047322116862



Detalii produs : 748 S RIEGLER - 748 S RIEGLER
Standard mist lubricator G 1/4 max. 16 bar. Proportional lubricator, filling oil under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 430 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 1200 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
