Unitate de tratare a aerului Riegler FU 967
FUTURA Directional control valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 967
Rubix:d541376
Producator:100302
EAN:4047322214933



Detalii produs : FU 967 RIEGLER - FU 967 RIEGLER
FUTURA 3/2-way valve G 1/4 BG 1 electr. actuated coil 230 V AC. Compressed air systems or parts of systems can be switched on or off by means of an electrical signal. / During shutdown, the system is simultaneously vented.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 490 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 4500 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
| Temperatura maximă | 50 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
