Unitate de tratare a aerului Festo LFR-QS4-D-7-5M-MICRO-H
Unitate de tratare a aerului Festo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:LFR-QS4-D-7-5M-MICRO-H
Rubix:d770317
Producator:526290
EAN:4052568083939

Detalii produs : LFR-QS4-D-7-5M-MICRO-H FESTO - FESTO FILTER REGULATOR UNIT LFR-QS4-D-7-5M-MICRO-H
Filter regulator LFR-QS4-D-7-5M-Micro-H Connection plate with push-in connector and pressure gauge, semiautomatic Condensate drain Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 116,6 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 170 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | qs-4 |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere