Unitate de tratare a aerului Festo MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS

MS6-LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Rubix:d769374
Producator:529196
EAN:4052568163754
MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS FESTO - FESTO 529196 FILTER REGULATOR MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS


Filter regulator MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS 7 bar maximum output pressure, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1058,1 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Presiune de funcționare min.0.8 bar
Presiune maximă a serviciului20 bar
Debitul volumului2700 l/min
Dimensiunea designului190
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 1g1/4
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere